Beli Mesin Shrink Packaging di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Thermal Shrink Packing Machine (Mesin Shrink Kemasan)atribut:
- Power Supply (Ph/VAC/Hz): 3/380/50
- Heater Power (kW): 6.5
- Tunnel Size (mm): 1000x400x200
- Conveyor Loading Max (kg): 25
- Conveyor Speed (m/minute): 0-15
- Machine Size (mm): 1250x660x1320
- Product Size(mm): 350x160
- Shrink Film: POF, PVC, PP, PE
- Tunnel Temperature Max (°C): 200
- GETRA Shrink Packaging MachineDeskripsi:Both the height of tunnel and shutters on two sides are adjustable. Shrink warpping machine adopts single hot wind tunnel Tunnel size: 120 x 45 x 5.5~23 cm Heater size: 105 x 6 cm Conveyor loading 5 Kg Speed 0~10 m/minute
- HEAVYPACK PE Shrinking Packaging MachineDeskripsi:Mesin Shrink atau Thermal Shrink Machine adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengemas kumpulan produk menjadi 1 Pack. Sistem yang digunakan oleh Alat Penyusut Plastik adalah sistem pemanasan pada plastik. Mesin kemasan thermal shrink BSE-4535/5038/6045 Series cocok untuk menyusut film seperti POV, PVC, PP, POF, Sampai Film PE. Ada tabung menyusut di bagian atas, bawah dan sisi ruang penyusutan. Suhu ruang menyusut dan kecepatan konveyor dapat disesuaikan. Dan ukuran mesin bisa disesuaikan.
- WIRAPAX ShrinkDeskripsi:Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.Shrink Tunnel BS-4525A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Shrink Tunnel BS-4525A ini bertenaga daya listrik 6,5 kW. Serta Loading 10 kg dan Tunnel Size (LxWxH) 90 x 45 x (5-25) cm. Juga memiliki bobot mesin 90 kg. Keunggulan Shrink Tunnel BS-4525A:Tinggi tunnel yang dapat diatur secara manualSistem penggunaan yang sederhana.Konstruksi rangka besi.Warm-Up Time cepat.Konveyor roll atau mesh yang berkualitas.Pengatur kecepatan konveyor digital.Kecepatan Conveyor 0-10 m / min.Kontrol suhu udara 0 ° hingga 200 ° C.Pilihan jenis conveyor Mesh atau Roller .
- ARMOR Protective Packaging Metal Rescue Rust Remover BathDeskripsi:Clean, Safe and Easy RPHistorically, companies have relied on oils, grease and solvents to prevent rust on metal or metal parts. No matter what the formulation, these rust prevention liquids (RPs) have come at a “cost” — a cost to the environment, a cost to the health and safety of employees, and at a cost to a company’s bottom line for their failure rate to prevent rust effectively.Armor Protective Packaging® has spent more than 40 years developing rust prevention methods that are clean, safe, easy and that “save” — save time, save money, and save metal/metal parts from damage and reworking.While ARMOR offers a full line of paper and poly film packaging materials that contain its VCI Nanotechnology™ (which stands for vapor corrosion inhibitor) to keep the surface of metal free from rust, ARMOR also offers its own water-based RP called Dry Coat.We at ARMOR found a way to make a “clean break” from the mess and hazards of oil/grease/solvent-based rust prevention by developing our own water-based RP that is easy to apply, dries quickly, isn’t sticky or tacky, and that protects ferrous metals stored indoors for up to one year — it’s our Dry Coat and Dry Coat ST Rust Preventative — Invisible Protection, Visible Results.atribut:
- Product Form: Liquid
- HEAVYPACK 2 in 1 Shrink PackagerDeskripsi:DFM5540 Merupakan mesin shrink yang berkualitas meski masih tergolong belum otomatis namun mesin ini sudah di bekali 2 fungsi yang baik, yaitu mesin shrink dan mesin sealing dalam 1 mesin, mesin ini baik untuk semua jenis usaha dan dapan membantu meningkatkan proses produksi anda. Mesin ini juga di bekali Heater Power 3.8 kW Sangat cocok bagi anda yang sedang merintis usaha.atribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Frequency (Hz): 50-60
- Heat Power (kW): 3.8
- Capacity: 150-250
- Machine Dimensions (mm): 1400x730x1450
- Material: POF, PVC
- Max. Seal (mm): 550x400
- NITTO Nitoflon # 970-2UlDeskripsi:Molding: Release sheet Printing: For screen printing machine drying Apparel: interlining adhesive belt Food processing: Heat sealer, Conveying frozen food, Thawing belt, Baking belt Packaging: Shrink film packaging, side band seal Office machine: paper transport belt for copieratribut:
- Tape Length (m): 10
- TGK Part Number: 680-17-98-41
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Tape Width (mm): 300
- Substrate ThickNess (mm): 0.1
- Base Material: PTFE impregnated glass cloth
- Operating Temperature Range (°C): -100 to 260
- TRUSCO Number: 401-1406
- KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)atribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- OLFA Safety Wrap CutterDeskripsi:A special cutter for unpacking work of "scoop cutting" method suitable for shrink wrap and cutting of PP band for general packaging. Equipped with a stainless steel tape slitter, it is possible to unpack the carton tape without damaging its contents. A total of 4 blades can be used.atribut:
- Main Body Materials: Nylon resin
- Stopper Materials: Polyacetal resin
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Total Length (mm): 160
- Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 3mm (Plastik Board)Deskripsi:Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
- MAPEI Grouting SerbagunaDeskripsi:Material grouting berbahan dasar semen untuk pengguna umum.atribut:
- Size (kg): 25
- Packaging: Bag
- KLENCO Power Lime (Cairan Pembersih Karat)Deskripsi:POWER LIME is a multi-purpose product that effectively cleans, disinfects and masks unpleasant odours. It is essential for the regular maintenance of toilets and other foul smelling areas as it leaves a refreshing citrus fragrance afteatribut:
- Application For: Multi Purpose Cleaner & Disinfectant & Deodorizer
- Product Form: Liquid
- OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)Deskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
- NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- monotaro Car Wash SpongeDeskripsi:Vehicle car wash and cleaning work.atribut:
- Material: Polyurethane foam
- Color: yellow
- Applications: For car washing and cleaning work.
- Dimensions (mm): 175x105x50 (normal), 275x150x12 (compressed)
Daftar Harga Mesin Shrink Packaging Terbaru November 2026
| KRISBOW Thermal Shrink Packing Machine (Mesin Shrink Kemasan) | Rp39.999.900 |
| GETRA Shrink Packaging Machine | Rp7.299.900 |
| HEAVYPACK PE Shrinking Packaging Machine | Rp24.999.900 |
| HEAVYPACK Jet PE Shrinking Packaging Machine | Rp33.999.900 |
| WIRAPAX Shrink | Rp10.999.900 |
| ARMOR Protective Packaging Metal Rescue Rust Remover Bath | Rp249.900 |
| HEAVYPACK 2 in 1 Shrink Packager | Rp19.999.900 |
| NITTO Nitoflon # 970-2Ul | Rp4.699.900 |
| KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik) | Rp889.900 |
| OLFA Safety Wrap Cutter | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qpP104582961-2.jpg)







/5qP103952206-4.jpg)


/raP104042982-1.jpg)
/3nP105159131-3.jpg)

/P102124369-1.jpg)
/P102076545-1.jpg)
/jhP101547701-7.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)